missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen

Product Code. p-8013434
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
2 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10141481

missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2340293

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.

  • Blau, Hauptpunkt-Graduierung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Glas
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung

Specifications

Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Typ Graduierter Mischzylinder
Toleranz ± 5 ml
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Höhe (metrisch) 510 mm
Enthält Glasstopfen
Stopfenmaterial Glas
Graduierungen 10 ml
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.