missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ MiniMark™ Hochleistungsfarbbänder

Artikelnummer. 11524214
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11524214

Marke: Brady™ 710344

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. Hochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit.

  • Farbbänder für Drucker
  • Hervorragende Chemikalien- Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
  • ochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung zum Drucken auf B-595 Vinyl
  • Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit

Spezifikation

Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniMark
Länge (angloamerikanisch) 98.4 yd.
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Länge (metrisch) 90 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) 12,7 mm Innendurchmesser
Abmessungen (L x B) 90 m x 110 mm
Beschreibung 110 mm blaues Band
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Menge Je 1
Alternate Part Number MNK Blue Ribbon
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt