missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Mills MultiDrive Steuerungspaket MT, EU-Stecker
GREENER_CHOICE

Das Mills MultiDrive Control MT Paket kann dank der Vielzahl an erhältlichen Gefäßen eine Vielzahl von Quetschaufgaben mit grober und feiner Zerkleinerung ohne Kreuzkontamination durchführen.

Marke:  IKA™ 0010007083

3839.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17373610

  • 4377.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zerkleinern ohne Kreuzkontamination
    • Dies ist mit dem MultiDrive Steuerungspaket einschließlich autoklavierbarer Einwegröhrchen MT 150 und dem dafür erforderlichen TC 1 Schutzgehäuse für trockene Proben möglich.
  • Hochleistung
    • Die ausgezeichnete Zerkleinerungsleistung wird durch eine Kombination aus variablen Drehzahlen von 3.000 U/min bis 20.000 U/min und 1.000 Watt Ausgangsleistung garantiert.
  • Intervallbetrieb
    • Die Intervallprogrammierung ist wahlweise auf Knopfdruck einfach zu aktivieren. Der Intervallbetrieb ist ein Vorteil bei der Grobzerkleinerung harter Proben oder für eine besonders gründliche Mischung.
  • Integrierte Kühlung
    • Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeableitung ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben daher getrennt voneinander.
  • TFT-Display
    • Ein klares TFT-Display garantiert einen anwenderfreundlichen Betrieb.
  • Temperaturmessung
    • Die MultiDrive Steuerung bietet Temperaturmessung und Gefäßerkennung mittels RFID. Für temperaturempfindliche Materialien oder für bestimmte geplante Reaktionen kann zum Schutz vor Überhitzung eine Temperaturgrenze eingestellt werden.
  • Wiegefunktion
    • Die Wiegefunktion ist zudem in den anwenderfreundlichen Arbeitsablauf der IKA MultiDrive Steuerung integriert. Das Wiegen erfolgt vor dem Zerkleinern im selben Mischbecher, sodass der Inhalt nicht umgeschüttet werden muss.
  • Schnittstelle
    • Eine USB-Schnittstelle dient der einfachen Ansteuerung bzw. Dokumentation.
  • Lieferumfang
    • IKA MultiDrive Steuerung
    • MultiDrive TC 1IKA
    • MultiDrive MT 150.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Universalmixer/Brecher
150 ml
Zur einmaligen Verwendung
50/60 Hz
USB, Bluetooth
EU-Stecker
220/240 V
8,5 kg
Autoklavierbar
TFT-Display
Fräsen von trockenen Proben
IKA MultiDrive Steuerung, MultiDrive TC 1 Schutzgehäuse, 5 IKA MultiDrive MT 150.5 Mahlrohre
IP31.
3000 bis 20.000 U/min
1000 W
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Brochures

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IKA™ Mills MultiDrive Steuerungspaket MT, EU-Stecker > Produkttyp: Universalmixer/Brecher; Kapazität: 150 mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt