missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Mills MultiDrive Steuerungspaket BT, EU-Stecker
GREENER_CHOICE

Das Mills MultiDrive Control BT Paket zerkleinert ohne Kreuzkontamination mithilfe von autoklavierbaren Einwegröhrchen BT 250.

Marke:  IKA™ 0010007086

3843.86 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17303620

  • 4382.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

Universalmixer/Brecher
250 ml
Zur einmaligen Verwendung
50/60 Hz
USB, Bluetooth
EU-Stecker
230 V
8,5 kg
Autoklavierbar
TFT-Display
Mahlen von Proben zusammen mit Flüssigkeit
IKA MultiDrive Steuerung, MultiDrive TC 1 Schutzgehäuse, 5 IKA MultiDrive BT 250.5 Mischrohre
IP31.
3000 bis 20.000 U/min
1000 W
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IKA™ Mills MultiDrive Steuerungspaket BT, EU-Stecker > Produkttyp: Universalmixer/Brecher; Kapazität: 250 mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt