missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ MIKRO 220 Mikroliterzentrifuge
Click to view available options
Fassungsvermögen:
48 x 0,5/1,5/2,0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Metallgehäuse und -deckel
- Zentrifugationskammer aus rostfreiem Edelstahl
- Sichtfenster im Deckel
- 9 Verschiedene Rotoren: Zusätzlich zu den Standardrotoren mit einem Ausschwingrotor mit 24 Plätzen, einem Ausschwingrotor für 20 Kryoröhrchen und einem Rotor, der 6 PCR-Streifen aufnehmen kann
- Motorische Deckelverrieglung
- Ergonomisches Bedien- und Informationsdisplay
- Einfacher Rotorwechsel
- 10 programmierbare Speicherplätze
- Eingabe des Rotorradius in mm ermöglicht das Umschalten zwischen der Anzeige von U/min und RZB (relative Zentrifugalbeschleunigung)
- Parameter können schnell und einfach über den Drehknopf eingegeben oder geändert werden
- Deckel ist verriegelt, wenn der Rotor läuft
- Mechanismus zur Vermeidung des Zufallens des Deckels
- Notfalldeckelentriegelung im Fall eines Stromausfalls
- Überhitzungsschutz des Motors
- Unwuchtabschaltung
- Automatische Rotorerkennung
- Zubehör mit Bioabdichtung (TÜV-geprüft nach DIN EN 61010, Teil 2) zum Schutz vor gefährlichen oder aggressiven Aerosolen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 48 x 0,5/1,5/2,0 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 18.000 U/min |
| Max. RZB | 31.514 x g |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 12.3 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 313 mm |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 13 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 330 mm |
| Typ | Mikroliterzentrifuge |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 16.5 in. |
| Tiefe (metrisch) | 420 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur