missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Midi MR1 digitaler Magnetrührer
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flaches, robustes Edelstahlgehäuse
- Blockierfester Motor
- Unbegrenzt variable Drehzahl
- Zeitgesteuerter oder Dauerbetrieb
- Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 1000 U/min |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 50 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 110 x 430 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230/100 bis 120/100 V, 50/60 Hz, 70 W |
| Enthält | RS-232, USB-Schnittstelle |
| Motortyp | Nicht verriegelbar |
| Gewicht (metrisch) | 10,7 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
