missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Microwave
Marke: Carl Roth™ HX94.1

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Edelstahl | |
Up to 90 min. | |
375 mm | |
395 mm | |
230 V, 50 Hz |
Large Capacity Microwave | |
395 x 375 x 272 mm | |
272 mm | |
approx. 21 kg | |
1050 w |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Carl Roth™ Microwave
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur