Learn More
Thermo Scientific™ MicroTest™Universal-Kits
Erhalten Sie die Lebensfähigkeit von Chlamydien, Mykoplasma und Ureaplasma während des Transports und der Lagerung mit Kits mit Medien und Tupfern mit herkömmlichen und Mikrospitzen.
464.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Universal Kit |
---|---|
Format | Rörchen |
Menge | 100 Kits/Packung |
Shaft Material | Kunststoff und Edelstahl |
Spitzentyp | Mit herkömmlicher Spitze und Mikrospitze |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13285539
|
Thermo Scientific™
R12578 |
M4 RT Universal-Kit | 100 Kits/Packung | 3 ml | Chlamydiae-Viren | N/A | |||
Beschreibung
Erhaltung der Lebensfähigkeit und der Anzahl von Organismen für Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und wiederholte Tests von Viren, Chlamydien , Mykoplasmen und Ureaplasma mit bewährten Sammel- und Transportwerkzeugen sowie einer sicheren und zuverlässigen Verpackung. Die Thermo Scientific™ MicroTest™ Kits sind mit vier Medienformulierungen erhältlich und enthalten einen Polyester-Tupfer mit Kunststoffschaft und herkömmlicher Spitze, einem Polyester-Tupfer mit Edelstahlschaft und Mikrospitze sowie einen 6 x 9 Zoll-Zipperbeuter zum sicheren Transport.
Entwickelt für die Entnahme, den Transport, den Erhalt und die Langzeitlagerung von viralen Proben, Chlamydien, Mykoplasmen und Ureaplasma. Thermo Scientific Mikrotestprodukte sind von höchster Qualität. Von der Formulierung bis zur Verpackung halten die MicroTest-Produkte die Lebensfähigkeit von Organismen über mehrere Gefriertauzyklen hinweg aufrecht und hemmen gleichzeitig antimikrobielle Kontaminanten und fördern die Sicherheit.Microtest™ M4™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Microtest™ M4 RT™ enthält Gelatine, Gentamicin und Amphotericin B für den Transport von Viren und Chlamydien.
MicroTest™ M5™ enthält Vancomycin, Amphotericin B und Colistin sowie Proteinstabilisatoren für den Transport von Viren, Chlamydien, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
Microtest™ M6™ enthält Gelatine, Vancomycin, Amphotericin B und Colistin für den Transport von Viren, Chlamydiae, Ureaplasmen und Mykoplasmen.
MicroTest Kits werden mit 1.5 ml oder 3 ml flüssigem Medium in einem konischen 15 ml-Röhrchen mit 3 Glasbeads, einem Umschlag mit einer Kunststoffhülse, Polyester-Tupfern mit herkömmlicher Spitze, einem Polyester-Tupfer mit Edelstahlschaft und Mikrospitze sowie einem 6 x 9 Zoll-Zipperbeutel geliefert.
Mit den zuverlässigen Lösungen für den Transport, die Aufbewahrung, den Erhalt und die Langzeitlagerung von Kulturen des MicroTest Sortiments an Sammel- und Transportmedien entwickelt sich Ihr Labor in die richtige Richtung.
Zuverlässige Ergebnisse
- Strenge Qualitätskontrolle, einschließlich der zellulären Toxizität bei jeder Chargennummer
- Patentierte Formulierungen mit stabilisierenden Proteinen, Puffern und spezifischen Antibiotika
- Transport von Zellkulturen, Enzym-Immunoassays und kompatibel mit molekulardiagnostischen Tests
- Erhält die Lebensfähigkeit und die Anzahl der Organismen aufrecht, um bessere, zuverlässigere Ergebnisse während Validierungs-/Verifikationsstudien, Qualitätskontrollverfahren und Wiederholungstests zu erzielen
- 1.5 ml- und 3.0 ml-Füllvolumen ermöglichen mehrere Tests mit nur einer Probe
- Individuelle Transportmedienröhrchen oder komplette Kits bieten Flexibilität und Vielseitigkeit
- Robuste, bruchfeste Röhrchen mit sicheren, farbcodierten Schraubverschlüssen verhindern Leckagen und Exposition gegenüber infektiösen Erregern
- Die Kits enthalten einen auslaufsicheren Polypropylen-Beutel für einen sicheren Probentransport
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Universal Kit | |
100 Kits/Packung | |
Mit herkömmlicher Spitze und Mikrospitze |
Rörchen | |
Kunststoff und Edelstahl |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate