Learn More
IKA™ Microstar 7.5 Steuerung

Durch sein kompaktes Design ist das Hightech-Rührwerk ideal für Spezialanwendungen.
Marke: IKA™ 0025001984
1262.22 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gehärtetes, glasummanteltes, schnell reagierendes Display für maximale Sichtbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Modernste Schwingungssensoren erkennen Abweichungen von zulässigen Schwellen und stoppen den Vorgang automatisch
- Übersichtliche Anzeige mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick
- Integrierter Timer/Zähler zur Steuerung kinetisch empfindlicher Reaktionen und Erinnerungen
- Viskositäten bis zu 4000 mPas und Volumen bis zu 5 l
- Stufenlos einstellbare Drehzahl zwischen 30 und 2000 U/min
- USB-Schnittstelle, z. B. zur Dokumentation von Parametern mit labworldsoft™ oder zur Installation von Firmware-Updates
- Intuitive und einfache Handhabung; berührungsempfindliche Oberfläche für lange Lebensdauer
- Temperaturanzeige auf dem Display
- Chemikalienbeständiges Gehäuse
- Tastensperre
- Mikroprozessorgesteuerter Drehzahlregler für konstante Drehzahl, selbst bei Änderungen der Viskosität

Spezifikation
2.000 U/min | |
LCD-Anzeige | |
32 W | |
-10°bis +350 °C | |
Max. 4000 mPas |
5 l | |
100/240 V | |
0,5 bis 8 mm | |
7,5 Ncm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.