missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15865063 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
Mit Rotor A-2-MTP
Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel
Ohne Rotor
Reglertyp:
Drehknopf
Tastatur
Tastenfeld
Modell:
Centrifuge 5430 (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430, Tastatur
Zentrifuge 5430 R, Drehknöpfe
Zentrifuge 5430 R, Tastatur
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15865063

Marke: Eppendorf™ 5427000210

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die einzigartigen, vielseitigen Modelle Eppendorf Centrifuge 5430 und 5430 R vereinen die kleine Stellfläche einer Mikrozentrifuge mit der Vielseitigkeit einer Tischzentrifuge. Sie sind sehr kompakt und können Rotoren für Mikrotestplatten und konische 15/50-mL-Gefäße sowie Eppendorf Tubes und PCR-Streifen fassen.

  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30.130 × g (17,500 U/min)
  • Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximierte Betriebssicherheit
  • Eppendorf QuickLock™ – System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Fassungsvermögen 30 x 2 ml
    Max. Geschwindigkeit 17,500 U/min
    Max. RZB 30.130 × g
    Gekühlt Nein
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 9,8 in.
    Außenhöhe (metrisch) 25 cm
    Geräuschpegel <58 dB(A) mit Rotor F-45-30-11
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
    Zeitschaltuhr 30 s bis 99:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion
    Außenbreite (angloamerikanisch) 11,2 in.
    Außenbreite (metrisch) 34 cm
    Wirkleistung 475 W
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Enthält Mit Rotor FA-45-30-11 inkl. Rotordeckel
    Abmessungen (L x B x H) außen 330 x 420 x 250 mm
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Reglertyp Tastatur
    Luftgekühlt Ja
    Rotor inklusive Ja
    Standards EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V
    Modell Zentrifuge 5430, Tastatur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt