missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,4 bis 6 cSt
12 bis 180 cSt
4 bis 60 cSt
40 bis 800 cSt
Ungefähre Konstante:
0.01 K
0.1 K
0.3 K
1 K
Größe:
0.4 mm Durchmesser
0.70 mm Durchmesser
0.95 mm Durchmesser
1.26 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Kalibriert
- Mit Konstante für automatische Messungen
- Füllmenge von 3 bis 4 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositätsbereich | 12 bis 180 cSt |
| Calibrated | Ja |
| Ungefähre Konstante | 0.3 K |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 55 350, Teil 18 und DIN 51562 , Teil 2 |
| Enthält | Ringmarkierungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten |
| Größe | 0.95 mm Durchmesser |
| Volumen (metrisch) | 3 bis 4 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur