Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, hochrein, biologisches Färbemittel
Beschreibung
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methylenblau wird als Färbemittel in verschiedenen Färbeverfahren verwendet, z. B. in der Wright- und Jenner-Färbung. Es dient auch als Indikator und Medizin. Darüber hinaus wird es zur Untersuchung von RNA und DNA unter dem Mikroskop oder in einem Gel verwendet. Es wird in der analytischen Chemie häufig als Redox-Indikator verwendet. Es fungiert als Photosensibilisator zur Erzeugung von Singulett-Sauerstoff, um organische Peroxide durch eine Diels-Alder-Reaktion herzustellen. Es wird auch in der Sulfid-Analyse verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Aquakultur bei der Behandlung von Pilzinfektionen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure, Glycerin und Chloroform. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylene Blue |
| Schmelzpunkt | ∼180°C (decomposition) |
| Namenshinweis | biological stain |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | High purity |
| Beilstein | 3599847 |
| Merck Index | 14,6060 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether. |
| Formelmasse | 319.86 (Anhydrous) |
| Menge | 500 g |
Safety and Handling
- Methylene Blue, high purity, biological stain
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Methylene Blue
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.