missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-α-D-Galactopyranosid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl-α-D-galactopyranoside |
Schmelzpunkt | 116.0°C to 117.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H14O6 |
Menge | 2.5 g |
Spezifischer Drehzustand | + 179.00 (20.00°C c=1,water) |
Spezifische Drehung | + 179.00 |
Synonym | me-alpha-gal, methyl-alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, methyl-galactopyranoside, methyl a-d-galactopyranoside, methyl alpha-d-galactoside, alpha-methylgalactoside, alpha-methyl d-galactoside, alpha-methyl-d-galactoside, methyl alpha-d-galactopyranoside |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'