missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-3-Oxopentanoat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-oxo-pentanoate |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | -35°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0300g/mL |
Siedepunkt | 95°C to 97°C (48.0 mmHg) |
Flammpunkt | 71°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'