missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate |
Schmelzpunkt | 182°C to 184°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 207.19 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'