missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylfuran-2-carbonsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-furoate |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Gelb bis Braun |
Dichte | 1.1760g/mL |
Siedepunkt | 181.0°C |
Flammpunkt | 73°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4830 to 1.4890 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Methyl 2-furoate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'