missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl2-(2 -Chloroacetamid)-4 -Phenylthiophen-3 -Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-(2-chloroacetamido)-4-phenylthiophene-3-carboxylate |
Schmelzpunkt | 107°C to 110°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 309.77 |
Reinheit (%) | 96% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur