missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Metall-Kappe
143.74 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Material:
Edelstahl oder Aluminium
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Um einen Fremdstoffeintrag zu vermeiden, müssen die Flaschen und Kolben abgedeckt werden jedoch nicht gasdicht abgeschlossen werden. Ein Luftaustausch ist für das Kulturwachstum zwingend erforderlich.
- Die Metallkappen erlauben einen Luftaustausch in der Medienflasche wodurch ein positives Umfeld für ein Wachstum von Mikroorganismen erreicht wird
- Diese Kappen sind autoklavierbar, aber nicht spülmaschinenfest
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | Blue |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einschließen von Kulturröhrchen oder -flaschen; Einschließen von Kulturmedienflaschen; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in Biosicherheitskabinen und Reinraumabzügen |
Material | Edelstahl oder Aluminium |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 38 mm |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Fit for Purpose | Dieses Produkt ist autoklavierbar, jedoch nicht spülmaschinenfest. |
Durchmesser (metrisch) | 38 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'