missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mesitylenesulfonsäure-Dihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mesitylenesulfonic acid dihydrate |
Schmelzpunkt | 74°C to 77°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2585 |
Beilstein | 1961501 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Formelmasse | 236.29 (200.26 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'