Learn More
Mercaptosuccinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Mercaptosuccinic acid is used in the preparation of mercaptosuccinic acid diethyl ester by reaction with ethanol. It is also used as a brightening agent in metal plating. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of corrosion inhibitors, soil fumigants, active pharmaceutical ingredients and electroplating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mercaptosuccinsäure wird bei der Herstellung von Mercaptosuccinsäure-Diethylester durch Reaktion mit Ethanol verwendet. Wird zudem als Aufhellungsmittel in der Metallbeschichtung verwendet. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt für die Synthese von Korrosionshemmern, Bodenbegasungsmittel, pharmazeutischen Wirkstoffen und Galvanikmitteln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Aceton. Schwer löslich in Äther. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mercaptosuccinic acid |
Schmelzpunkt | 150°C to 155°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1099858 |
Merck Index | 14,9343 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene. |
Formelmasse | 150.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.