missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Membranen-Kit
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Die hervorragenden Eigenschaften der O2-Sensoren sind:
- Hygienisches Design, geeignet für CIP-Verfahren
- Hochpolierte Oberflächen aus Edelstahl
- Dampfsterilisierbar und autoklavierbar bis zu 140 °C
- Niedrige Nachweisgrenze bei hoher Signalstabilität
- O-Ringe mit FDA-Zulassung und Zulassung nach USP Klasse VI
- Minimale Wartungsanforderungen
- ISM (Intelligent Sensor Management)
Specifications
Specifications
| Typ | Mettler Toledo Membran-Kit |
| Enthält | 4 Membrankörper, 1 O-Ring-Satz, 25 ml-Elektrolyt |
Safety and Handling
Product Identifier
- O2 electrolyte
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction