missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Labor-Kühlschrank
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 l
856 L
856 l
1427 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Selbstschließend
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
- Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
- Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
- Daten auf externes Gerät übertragbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Kühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 856 L |
| Kältemittel | R290 |
| Ausführung der Tür | Selbstschließend |
| No. of Doors | 1 |
| Schrankmaterial | Stainless Steel |
| Isolierung | 83 bis 60 mm |
| Display | Digital, Extern |
| Rollen | Yes |
| Farbe | White |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur