Learn More
Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum
Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.
Marke: Liebherr™ LKEXV1800
1411.13 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximale Temperaturstabilität und Sicherheit- Die explosionssichere Auskleidung ist eine funkensichere, ATEX 95-konforme Auskleidung zur Verwendung mit flüchtigen und entzündbaren Produkten.
- Das dynamische Kühlsystem erfüllt die hohen Anforderungen an medizinische Geräte.
- Die Umluftkühlung und der elektronische Präzisionsregler gewährleisten eine konsistente, gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
- Digitale Temperaturanzeige mit analoger Temperaturregelung von 1°–15 °C
- Die umkehrbaren Türen haben austauschbare Scharniere, sodass die Tür von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Die Tür verfügt über eine integrierte Selbstschließfunktion, einen ergonomischen schlanken Griff und eingepasste Türschlösser.
- Höhenverstellbare Glasböden mit 40 kg Tragfähigkeit
- Konstruktion aus festem Stahl mit Isolierung aus HDPE
- Energiesparend und umweltfreundliches Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
- Die abgedichtete Abtropfschale nimmt das Auftauwasser aus dem automatischen Abtauzyklus auf.
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
1 °C bis 15 °C | |
Gradient 10.2 °C | |
Fest | |
Rechts, umkehrbar | |
3 Glas | |
Stahl | |
40 mm HDPE | |
ATEX-zertifiziert | |
Digital, Extern | |
Analoge Bedienelemente | |
Zwangslüftung | |
44.1 cm | |
70.2 cm | |
51.3 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
41 kg |
180 l | |
1.0 °C | |
R 600a | |
1 | |
0 | |
40 kg Rostbelastung | |
Weißer pulverbeschichteter Stahl | |
Polystyrol | |
Tischhöhe | |
Weiß | |
Automatisch | |
60 cm | |
86 cm | |
60 cm | |
1,0 A | |
220 bis 240 V 50 Hz 1.0 A | |
328 kWh/a | |
38 kg |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.