missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medizinischer Viskositätsstandard, 10,0 mPa.s (25,00 °C)

Artikelnummer. p-7161832
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16090220

Marke: Paragon Scientific MGVS100100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geprüft in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162. Diese Viskositätsstandards für medizinische Zwecke sind vollständig auf nationale Normen rückführbar und sind auch mit Prüfgeräten kompatibel. Wird in der Regel verwendet, u. a. für die Kalibrierung und Verifizierung von Viskositätsmessgeräten.

  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung von Paragon
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Enthält antibakterielles Mittel

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 17025, ISO 17034
Menge 100 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt