missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ MEDIAPREP 30 L Autoklav, Nennvolumen 34 l, 380 V

Marke:  Systec™ 1730

Artikelnummer. 12042949

  • N.V. / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Systec Mediaprep-Serie
Für die Herstellung und Sterilisation von mikrobiologischen Medien. 10 bis 120 Liter Nennvolumen!
Medienpräparatoren zur Aufbereitung und Sterilisation von Nähr- und Sterillösungen mit mikroprozessorgesteuertem, vollautomatischem Programmablauf. Inklusive verstärkter Heizleistung, Schnellrückkühlung, Magnetrührwerk, Innenbehälter, temperaturverriegeltem Abfüllstutzen und Durchführungen zur Abfüllung und Zugabe von Additiven.
Leistungsmerkmale:
Vollautomatische Mikroprozessorsteuerung mit 12 Programmen
Sterilisationstemperatur vorwählbar bis 138°C / 3,8bar
Neuartiges, automatisches Sicherheits-Verschlusssystem mit Lippendichtung aus Silikon und Türöffnung auf Tastendruck
Temperatur- und druckabhängige Verriegelung für Tür, Dispensier- und Zugabestutzen
Thermosperre, druck- und medientemperaturgesteuerte temperaturabhängige Türverriegelung nach DIN und TRB
Druckbehälter aus titan-stabilisiertem Chrom-Molybdän Edelstahl 1.4571 (V4A, AISI 316 Ti), elektropoliert, chemikalienresistent, leicht zu reinigen
Gehäuse und Grundrahmen aus korrosionsbeständigem Edelstahl
Alle Sterilisationsprogramme mit vorwählbaren Sterilisationsparametern und automatischem Programmablauf
Schnellrückkühlung mit rezirkulierendem sterilem Wasser. Wärmetauscher und Umwälzpumpe
Flexibler PT-100 Temperaturfühler
Medientemperatur Sterilisierzeitauslösung
Elektronischer Druckaufnehmer für Druck- und Temperaturregelung
Autofill, Automatische VE-Wasser Einspeisung zur Dampferzeugung
Abdampfkondensation wassergekühlt thermostatisch geregelt
Validierungsstutzen
Start by Clock / Timer für programmierbare Startzeit
Vorbereitet für Druckeranschluss (auch zum nachträglichen Einbau)
RS 232 Schnittstelle zur externen Datenübertragung
Temperaturhalteprogramm zum warmhalten von agarhaltigen Lösungen
Bodenblech zur Ablage der Gefässe, Körbe etc. bei Verwendung als Autoklav
Laufrollen mit Feststellbremse zum transportablen Einsatz
Wärmeisolierung aus Hanno-Tect, deshalb kein Risiko der Partikelabsonderung
Tragrahmen und Gehäuse ebenfalls aus Edelstahl
Sicherheitsventil zur Druckentlastung bei Grenzwertüberschreitung
Wassermangelsicherung
Übertemperaturschutz
Two in one!
Kann auch wie ein normaler Autoklav verwendet werden
Heizen und Kühlen mit High Speed!
Direkt elektrisch beheizt mit starken Heizelementen für schnelle Aufheizung
Rasche Abkühlung durch Rezirkulation mit sterilem VE-Wasser, über Plattenwärmetauscher mit Kühlwasseranschluss gekühlt
Gut gemischt und kontrolliert!
Fortlaufende Durchmischung über einen Rührer am Boden des Medienbehälters, berührungslos durch einen starken Magnetmotor angetrieben
Permanente Temperaturkontrolle über einen flexiblen PT-100 Temperatur-Fühler direkt im Medium
RS 232 Schnittstelle für PC-Anschluss
Einfach im Handling!
Zugabestutzen mit Sicherheitsschraubverschluss für das Befüllen mit Additiven nach der Sterilisation
Medienentnahme über flexiblen Silikon-Schlauch (entweder durch einstellbaren Innendruck in der Kammer und ein elektronisch gesteuertes Schlauch-Ventil oder durch eine optionale Peristaltikpumpe). Ausserdem können ohne Ausnahme alle am Markt erhältlichen Abfüllgeräte für Petrischalen oder andere Dispensiergeräte angeschlossen werden. Der innere Entnahmeschlauch und der Anschlussstutzen werden in-line sicher mitsterilisiert
Leichte Reinigung und schnelle Wiedereinsatzbereitschaft durch herausnehmbaren und austauschbaren Innenbehälter. Dadurch keine Gefahr von Cross-Kontaminationen unter den einzelnen Chargen
Netzanschluss für Systec Mediaprep-10, 220-240V, Wechselstrom 50/60 Hz, 16A
Netzanschluss für Systec Mediaprep-20 und 30, 380-400V, 50/60 Hz, Drehstrom drei Phasen plus Nulleiter, 16A
Netzanschluss für Systec Mediaprep-45, -65, -90, und -120, 380-400V, 50/60 Hz, Drehstrom drei Phasen plus Nulleiter, 32A
Änderung der Spannung und einphasiger Betrieb erhältlich auf Anfrage.
Preise für Optionen und Zubehör auf Anfrage.
Typ: Systec Mediaprep-30
Kammer: 41L
φ/T Kammer: 296/650L
Küvetten: 34L
B/H/T: 550/655/965mm
Heizung: 10,0 kW
Spezifikation

Spezifikation

41 l
650 mm
296 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt