missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Huenersdorf™ MESSBECHER PP 250ML Graduierung Artikelnummer.: 11747644
Zum Warenkorb hinzufügen

Huenersdorf™ MESSBECHER PP 250ML Graduierung

Artikelnummer. 11747644
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11747644

Marke: Huenersdorf™ 930000

Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus säurebeständigem und chemikalienbeständigem Polypropylen (PP). Der Huenersdorf™ Messbecher kann im Labor, in der Werkstatt und im Haushalt verwendet werden.

  • Geschlossener Griff
  • Transparent
  • 5 ml-Skalenschritte

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Transparent
Material Polypropylen
Graduated Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Huenersdorf™ MESSBECHER PP 250ML Graduierung >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt