missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMC Hallcrest™ Measurements Heizkapsel
Click to view available options
Display:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden.
- Die Farbe wird blau, wenn die Temperatur erreicht ist.
- Einfach anzuwenden und abzulesen.
- Selbstklebend.
- Verfügbare Temperaturen zwischen -17 und 20 °C.
- Genau auf +/- 1 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.23 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 6 mm |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | PVC |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Produkttyp | Temperaturindikator |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Display | -8 °C |
| Breite (metrisch) | 32 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur