missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Membranpumpe, Modell MD 1

Eine ausgezeichnete Wahl für die ölfreie Evakuierung und das Pumpen von nicht korrosiven Gasen bis 1.5 mbar Endvakuum.
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696080
1514.05 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das dreistufige Design mit exakt geführten Flachmembranen sorgt für eine hervorragende Pumpengeschwindigkeit auch nahe dem Endvakuum, insbesondere im Vergleich zu ähnlich bemessenen zweistufigen Membranpumpen.
- Extrem geringe Vibration mit sehr langen Membranlebenszeiten und stabilem Endvakuum, die in jahrelangen Tests belegt wurden
- Mit dem Durchflussweg aus Aluminium und ausgewählten Kunststoffen (Membranen und Ventile aus PTFE/FKM bzw. FKM) sind die Pumpen für eine Vielzahl von Anwendungen mit nicht korrosiven Gasen geeignet.
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren

Spezifikation
1.1 Torr | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 | |
303 x 143 x 163 mm | |
MD 1 | |
CEE | |
6.5 kg | |
0.7/0.8 CFM | |
215.9 mm | |
142.24 mm | |
IP42 | |
Chemische Beständigkeit | |
Nicht korrosive Gase | |
3 | |
200/230 V |
0.11 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
200/230 V 50/60 Hz 0.08 kw | |
Fluorkunststoff (Gehäuse), Kunststoffe, PTFE/FKM (Membran), FKM (Ventile) | |
40 dB (A) | |
0.08 kW | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
302.26 mm | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BrandTech™ VACUUBRAND™ Membranpumpe, Modell MD 1 > Spannung: 200/230 V; Steckertyp: CEE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur