missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ MATRIGEL™ Matrix-3D-Platte, 96-Well
Corning™ Matrigel™ Matrix ist eine auflösende Basalmembran-Vorbereitung, die aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom extrahiert wurde. Sie weist ein Format mit hohem Durchsatz auf, das für die Wirkstoffforschung mit 3D-Zellkulturen wie Organoiden, Sphäroiden oder Tumoroiden verwendet werden kann.
Marke: Corning™ 356259
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein vorbeschichtetes Format mit hohem Durchsatz, das Matrigel™ enthält und für Anwendungen zur Wirkstoffforschung mit 3D-Zellkulturen wie Organoiden, Sphäroiden oder Tumoroiden verwendet werden kann
- Aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom extrahiert, einem Tumor, der viele extrazelluläre Matrixproteine enthält, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparinsulfat-Proteoglykanen, Entactin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren
- Jede Charge wird auf Konsistenz zwischen den einzelnen Platten überprüft
- Negativ getestet auf das Vorhandensein von Bakterien und Pilzen
- Einfach und praktisch, da Matrigel™ in jedes Well vordispensiert wird
- Formate sorgen für Konsistenz zwischen den einzelnen Platten
- Ermöglicht Sandwich/Overlay und integrierte 3D-Anwendungsabläufe
Spezifikation
Kein Barcode | |
Mit Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
3D-Zellkultur | |
RUO | |
Nein |
Nein | |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
Schwarz, Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Matrigel Matrix | |
Nein | |
Richtlinien für die Verwendung | |
Nein | |
Schwarz mit durchsichtigem Boden |