missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Pumpenkopfadapter
Anschluss eines beliebigen I/P™ Pumpenkopfes an einen Motor mit 56C-Rahmen
Marke: Masterflex™ 77490-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapter aus Aluminiumguss besitzen zum einfacheren Konfigurieren ein eingebautes Getriebe
- Mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel
- Geeignet für Motoren mit 56C-Rahmen (1⁄10 PS bis 1⁄2 PS und 650 U/min Höchstdrehzahl des Pumpenkopfs
- Durchflussrate 0,12 bis 19 l/min mit I/P Schläuchen und 3,1:1 Übersetzungsverhältnis— hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und den Schlauchmaßen ab
Spezifikation
0,12 bis 13 l/min | |
Je 1 | |
Pumpenkopfadapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Masterflex™ Pumpenkopfadapter > Flussrate: 0,12 bis 13 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur