missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed BPT-Pumpenschläuche, beige, undurchsichtig
Click to view available options
Schlauchgröße:
70
88
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 88 |
| Flussrate | 0.02 bis 17 l/min |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur