missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Gehäuse X50i
Gehäuse X50r
Gehäuse X50s
Gehäuse X50t
Inhalt und Lagerung:
Aluminiumblock und Druckdeckel
Silberblock
Max. Abkühlgeschwindigkeit:
2.3 °C/s.
5 °C/s.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der neue Mastercycler X50 verbindet elegant Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen und die Standardisierung von Routine-PCR-Anwendungen, wie die Analyse von Lebensmitteln, etc. Über unseren besonders intuitiven Touchscreen sind all diese Vorteile stets verfügbar.
- Es stehen verschiedene Blöcke zur Auswahl, vom schnellen Silberblock bis hin zum 384-Well-Block
- Touchscreen-Bedienfeld
- Innovativer 2D-Gradient für moderne PCR-Optimierung
- X50 mit Touchscreen kann bis zu neun weitere Geräte steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über ein Touchscreen-Bedienfeld)
- Flexlid™ Konzept: Einsatz verschiedener Verbrauchsmaterialien durch automatische Deckelhöhenverstellung
- Geringer Platzbedarf
- Schnelle PCR
- PCR-Optimierung
- Standard-PCR
- „Cycle-Sequencing“
Spezifikation
Spezifikation
| Thermische Genauigkeit | ±0,15 °C |
| Inhalt und Lagerung | Aluminiumblock und Druckdeckel |
| Spannung | 110 bis 230 V |
| Höhe (metrisch) | 33 cm |
| Breite (metrisch) | 27.5 cm |
| Tiefe (metrisch) | 43 cm |
| Temperaturbereich | 4°bis 99 °C |
| Beschreibung | Gehäuse X50t |
| Max. Abkühlgeschwindigkeit | 2.3 °C/s. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
