missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Mastercycler™ X50

Artikelnummer. 15856721 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Gehäuse X50i
Gehäuse X50r
Gehäuse X50s
Gehäuse X50t
Inhalt und Lagerung:
Aluminiumblock und Druckdeckel
Silberblock
Max. Abkühlgeschwindigkeit:
2.3 °C/s.
5 °C/s.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15856721

Marke: Eppendorf™ 6301000012

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der neue Mastercycler X50 verbindet elegant Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen und die Standardisierung von Routine-PCR-Anwendungen, wie die Analyse von Lebensmitteln, etc. Über unseren besonders intuitiven Touchscreen sind all diese Vorteile stets verfügbar.

  • Es stehen verschiedene Blöcke zur Auswahl, vom schnellen Silberblock bis hin zum 384-Well-Block
  • Touchscreen-Bedienfeld
  • Innovativer 2D-Gradient für moderne PCR-Optimierung
  • X50 mit Touchscreen kann bis zu neun weitere Geräte steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über ein Touchscreen-Bedienfeld)
  • Flexlid™ Konzept: Einsatz verschiedener Verbrauchsmaterialien durch automatische Deckelhöhenverstellung
  • Geringer Platzbedarf
  • Schnelle PCR
  • PCR-Optimierung
  • Standard-PCR
  • „Cycle-Sequencing“
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Thermische Genauigkeit ±0,15 °C
Inhalt und Lagerung Silberblock
Spannung 110 bis 230 V
Höhe (metrisch) 33 cm
Breite (metrisch) 27.5 cm
Tiefe (metrisch) 43 cm
Temperaturbereich 4°bis 99 °C
Beschreibung Gehäuse X50i
Max. Abkühlgeschwindigkeit 5 °C/s.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt