missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 1 ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit runden Böden
Geeignet für die Kultivierung von Bakterien oder Hefen. Die Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 1-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit rundem Boden ist auch für die Lagerung von Probenmaterial geeignet.
Marke: Greiner Bio-One 780261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- A
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Steril | |
1 ml | |
1 | |
Kaminähnlich |
Ohne Deckel | |
Naturfarben | |
96 | |
Unbehandelt | |
Runder Boden (U-Well) | |
50/Karton |