missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Marco (Frontier 112) Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Braun |
| Bauweise/Design | Marco (Frontier 112) |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction