missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Manuelles Ubbelohde-Viskosimeter

Artikelnummer. 12088163 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Ungefähre Konstante:
0.001 K
0.003 K
0.01 K
0.03 K
0.05 K
0.1 K
0.3 K
1 K
3 K
Größe:
0.36 mm Kapillardurchmesser
0.47 mm Kapillardurchmesser
0.63 mm Kapillardurchmesser
0.84 mm Kapillardurchmesser
0.95 mm Kapillardurchmesser
1.13 mm Kapillardurchmesser
1.50 mm Kapillardurchmesser
2.01 mm Kapillardurchmesser
2.65 mm Kapillardurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12088163

Marke: SI Analytics™ 285400107

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten Manuelles SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.

  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
  • Füllmenge von 15 bis 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Viskosimeter
Calibrated Ja
Beschreibung 290 mm Länge
Ungefähre Konstante 3 K
Zertifizierung/Konformität DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Enthält Ringmarkierungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
Größe 2.65 mm Kapillardurchmesser
Volumen (metrisch) 15 bis 25 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt