missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Manuelles Ubbelohde-Viskosimeter
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Ungefähre Konstante:
0.001 K
0.003 K
0.01 K
0.03 K
0.05 K
0.1 K
0.3 K
1 K
3 K
Größe:
0.36 mm Kapillardurchmesser
0.47 mm Kapillardurchmesser
0.63 mm Kapillardurchmesser
0.84 mm Kapillardurchmesser
0.95 mm Kapillardurchmesser
1.13 mm Kapillardurchmesser
1.50 mm Kapillardurchmesser
2.01 mm Kapillardurchmesser
2.65 mm Kapillardurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Calibrated | Ja |
| Beschreibung | 290 mm Länge |
| Ungefähre Konstante | 0.003 K |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Enthält | Ringmarkierungen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten |
| Größe | 0.47 mm Kapillardurchmesser |
| Volumen (metrisch) | 15 bis 25 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction