missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Manuelles Ubbelohde-Viskosimeter
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten Manuelles SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke: SI Analytics™ 285400004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
- Füllmenge von 15 bis 20 ml

Spezifikation
Viskosimeter | |
290 mm Länge | |
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten | |
15 bis 25 ml |
Ja | |
0.001 K | |
Ringmarkierungen | |
0.36 mm Kapillardurchmesser |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
SHO014 UBBELOHDE VISCOMETER
DateigrößeVersion: 21.3 MB
SHO014 UBBELOHDE VISKOSIMETER
DateigrößeVersion: 21.5 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Manuelles Ubbelohde-Viskosimeter > Größe: 0.36 mm Kapillardurchmesser
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto