missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Maleimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Maleimide |
Schmelzpunkt | 90,0 bis 94,0 °C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 g |
Beilstein | 21,399 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether |
IUPAC-Name | Pyrrol-2,5-Dion |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Produktidentifikator
- Maleimide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'