missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Magnetrührer
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Modell:
RO 10
RO 15
RO 5
Rührpositionen:
5
10
15
Fläche obere Platte (metrisch):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Digitaler Magnetrührer ohne Heizung, entwickelt für synchrones Rühren. Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant. Das geschlossene und kompakte Design ermöglicht einfaches Reinigen und schützt das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Weiterhin ist eine abnehmbare, transparente Antirutschmatte enthalten.
- Betrieb in Gegenrichtung möglich
- Verschleißfreie Magnetspulen
- Anzeige von Fehlercodes
- Einfacher Betrieb mit Touch-Tastatur
- Geeignet für kontinuierlichen Betrieb
- Drehzahlbereich: 0 bis 1200 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 1.200 U/min |
| Rührpositionen | 10 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 25 W |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Fläche obere Platte (metrisch) | 190 x 470 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
| Breite (metrisch) | 190 mm |
| Stromstärke | 1.000 mA |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur