missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 + BWS-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
Mehr Geschwindigkeit. Weniger Aufwand. Nutzen Sie unseren schnellsten und fortschrittlichsten tragbaren Drucker. Drucken Sie mit einer Geschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde.
Marke: Brady™ 317821
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Profitieren Sie von ultraschnellen Druckgeschwindigkeiten: 76,2 mm pro Sekunde, zudem werden die Etiketten automatisch geschnitten.
- Nutzen Sie die längere Akku-Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
- Erhalten Sie einen äußerst robusten Drucker, der einen Fall aus einer Höhe von 1,20 m unbeschadet überstehen kann und beständig gegen Sand und Flugstaub ist.
- Drucken Sie alles ganz nach Bedarf mit einem Tastenfeld oder mit Software – Text, Barcodes, Formen und Bilder.
- Verbinden Sie Ihr Büro flexibel mit externen Einsatzorten, indem Sie Etiketten speichern und teilen sowie die Funktion zum Datenimport nutzen.
- Dieser Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Printer | |
Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
4.6 in. | |
116.75 mm | |
13,59 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady WorkStation Product and Wire ID Software Suite, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon | |
200 MB (Stores Up to 100,000 Labels) | |
76.2 mm/sec. | |
USB 2.0, USB-C | |
2.45 kg | |
Data and Telecommunications Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie | |
QWERTY (EU) |
Blau | |
Brady Etiketten | |
Thermotransfer | |
9.45 in. | |
240.03 mm | |
345.2 mm | |
53.77 x 71.28 mm | |
English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified) | |
M710 | |
300 dpi | |
5.4 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Jahre | |
110/240 V |