missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M410 Label Printer EU

Artikelnummer. 18774604
Click to view available options
Farbe:
Gelb, schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18774604

Marke: Brady™ 177180

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifically engineered for premium 25.40 mm printing, the M410 Label Printer is an everyday workhorse for DataCom, electrical, and lab professionals.

  • Print pre-sized or continuous labels up to 25.40 mm wide with edge-to-edge printing
  • 110+ hassle-free drop-in cartridges with 12+ purpose-built materials to take on whatever your work demands
  • Get seamless cartridge changes with an easy-swap locking mechanism while a window in the door allows you to easily remember what's installed
  • Create and print two ways - the intuitive QWERTY keypad or a PC
  • Designed to withstand 1.2 m drops and challenging work environments
  • Enhanced exterior coloring for jobsite visibility
  • Ships with the free Brady Workstation Basic Design suite that includes fundamental apps and features to create labels.
  • Backlit LCD graphics display for easier labelling in low-lit areas

Spezifikation

Produkttyp Printer
Farbe Gelb, schwarz
Displaytyp None
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Plastic
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 3.50 in.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 88.90 mm
Breite (metrisch) 152.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11.50 in.
Höhe (metrisch) 292.10 mm
Farbfunktion Monocolor
Beschreibung M410 Label Printer EU
Enthält M410 Printer, Rechargeable NiMH Battery Pack, an AC Adapter, B-595 Vinyl label Cartridge, a Quick start Guide, a USB Cable, a Brady WorkstationBasic Design Software Suite and a USB Flash Drive with Driver and User Manual.
Sprachen Bulgarian, Chinese (Traditional and Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian (Bokmal), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish (Mexico), Swedish, Turkish, Hungarian
Hauptspeicher 48 MB
Modell M410
Druckgeschwindigkeit 33.02 mm/s
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen USB
Gewicht (angloamerikanisch) 2.6 lb.
Gewicht (metrisch) 1.18 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, Component and Equipment Labelling, Data and Telecommunications Labelling, Electrical Labelling, Facility Identification, General Identification, Inventory and Inspection Labelling, Laboratory Labelling, Wire and Cable Labelling
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre
Kennwerte der Stromversorgung AC Adapter, Rechargeable Battery
Spannung 100/240 V
Alternate Part Number M410-EU
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt