missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ LPDE-Sicherheits-Spritzflaschen mit weitem Hals
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weite Halsöffnung für sicheres Befüllen
- Gelb durchscheinende Farbe mit Lichtschutz
- Gekrümmte Öffnung auf dem Schraubverschluss für präzises Strahldispensieren ohne Spritzer
- Farbkodierte Verschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Transparent |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Produkttyp | Spülflasche |
| Chemical Label | Destilliertes Wasser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur