missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf

Artikelnummer. 10517481 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Diaphragma:
KPG Ringspalt-Membran
Keramikmembran
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10517481

Marke: SI Analytics™ 285111072

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit niedrigem Wartungsaufwand und Schraubverschlusskopf ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.

  • Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
  • Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
  • Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstypen Schraubverschlusskopf
Diaphragma KPG Ringspalt-Membran
Material H-Glas
pH-Bereich 2 bis 13
Typ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kuppel
Modell H 8281 Hd
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (metrisch) 225 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt