missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, niedere Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6mL
14mL
25mL
40mL
80mL
130mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Niedrige Wände
- Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
- Porzellan
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Ausführung | Glasiert |
| Kapazität (metrisch) | 80mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 68mm |
| Höhe (metrisch) | 45mm |
| Product Type | Tiegel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur