missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
5000 ml
Beschreibung
- In zahlreichen Größen erhältlich
- Gemäß ISO 3819
- Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Enthält | Ausguss |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3819 |
Modell | Niedrig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ Bechergläser mit Ausguss, niedrige Form >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur