missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15122875 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
23 ml
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Höhe (metrisch):
7,5 cm
8,3 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Länge (metrisch) Stiel:
5 cm
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8cm
9.9 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
36 Stück
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15122875

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung

Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung

  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 6.6 cm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 10.9 cm
Winkel 58° Becken
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) Filter 11 cm
Länge (metrisch) Stiel 6.5 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt