missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithiumfluorid, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithiumfluorid |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | LiF |
UN-Nummer | 3288 |
Formelmasse | 25.94 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | purum |
Dichte | 2.64 g/ml bei 25 °C |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'