Learn More
MP Biomedicals™ Lipase, MP Biomedicals™
Zur Katalyse der Hydrolyse und Synthese der emulgierten Ester von Glycerin und langkettigen Fettsäuren. Lipase von MP Biomedicals ist eine Unterklasse der Esterasen. Sie wird industriell für die Auflösung chiraler Verbindungen und die Transveresterung verwendet
Marke: MP Biomedicals™ 0210218920
Beschreibung
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Estern in wässrigen Lösungen und deren Synthese in nicht wässrigen Lösungen. Sie produzieren auch Hydroxyl- und Carboxylgruppen durch Hydrolyse von Esterverbindungen in Poly(ethylenterephthalat).

Spezifikation
Cremefarben | |
-20 °C | |
20 g |
Lipasen werden industriell für die Auflösung chiraler Verbindungen und die Herstellung von Biodiesel zur Umesterung verwendet. | |
Schwein | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- lipase
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: lipase
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.