missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Metallfrei
- Trockene, frische Füße für bis zu 24 Stunden. Der Name sagt es schon: LeMans kann 24 Stunden sicher getragen werden.
- Der Schuh bietet optimale Belüftung, und Feuchtigkeit wird sofort durch das antibakterielle Hydro-Tec™ Futter abgeleitet.
- LeMans eignet sich ideal für den Einsatz in Innenräumen sowie für Transport und Logistik.
- LeMans sieht sportlich aus und fühlt sich auch so an; Sohlen mit Energierückführung und einer Passform, die die Füße perfekt umschmiegt.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Leichtindustrie
- Sicherheitsschuh
- S1P-Sicherheitsschuh für trockene Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau, Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Größe | 45 |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Niedrig |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur